※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
耐熱マグネットキャッチ ステンレス製・縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N)
140
注文コード
39453337
品番
MC0083HP140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,560
この商品は
吸着力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。
ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。
吸着力(N)
140
用途
厨房機器、各種試験装置など。
トラスコ品番
377-0133
全長(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
17
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
40
種類
標準タイプ
仕上
光沢バレル研磨
使用環境
耐熱|防錆
材質(カバー)
ステンレス(SUS304)
材質(ヨーク)
ステンレス(SUS430)
幅W(mm)
14.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39453337
MC0083HP140
37874051
MC0083HP-140
ステンレス鋼製耐熱マグネットキャッチ MC-0083HP型
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました