LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャッチ
LAMP(スガツネ工業)の ドアキャッチ
板金用マグネットキャッチ 樹脂製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39453391
品番
MCSS30
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
板金開口部へワンタッチで取り付けできます。
吸着力(N)
29.4
用途
キャビネット部。ねじ止めができない箇所。
トラスコ品番
377-0206
全長(mm)
29
色
アイボリー
高さ(mm)
24
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
22
種類
標準タイプ
付加機能
ワンタッチ取付
幅W(mm)
17