LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39453425
品番
HHK
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2 mm以下)。
付属品
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
材質
ステンレス(SUS304)
用途
カバー、キャビネットに
トラスコ品番
376-9895
色
ブラック
高さ(mm)
4
質量(g)
90
種類
取手・引手
長さL(mm)
114
適合板厚(mm)
2以下
仕上
鏡面研磨
取付け方法
めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
114×41×19
ピッチP(mm)
96
最大適合板厚(mm)
2
取付穴深さ(mm)
15