埋込取手HH-P型 ポリ塩化ビニール製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39453452 品番HHP130
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。
鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。

付属品
固定具
十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)
十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
材質ポリ塩化ビニール(PVC) 用途半導体製造装置、液晶製造装置など トラスコ品番376-9925 クリア 高さ(mm)5 質量(g)100 種類取手・引手 規格SEMI 長さL(mm)130 取付け方法めねじ 寸法(縦×横×奥行)(mm)86×130×33 ピッチP(mm)110 耐荷重(N)460 取付穴深さ(mm)28
注意
付属ねじは、取り付ける相手の板厚が1〜5 mmの時にご使用ください。それ以外は板厚に合わせ、ねじ山が10 mm以上かかるねじをご用意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする