LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手UTZ型 亜鉛合金製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ホワイトブロンズめっき
注文コード
39453477
品番
UTZ130WB
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本品は手掛かりがあります。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×8
スペーサー
材質
亜鉛合金
用途
キャビネットに
トラスコ品番
377-0681
高さ(mm)
10
質量(g)
105
種類
取手・引手
長さL(mm)
130
表面処理
ホワイトブロンズメッキ仕上げ
仕上
ホワイトブロンズめっき
取付け方法
めねじ
取付ピッチ(mm)
116
寸法(縦×横×奥行)(mm)
130×50×26
取付穴深さ(mm)
16
商品説明動画
参考になった