ドアストッパー 樹脂タイプ

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39453486 品番TDS320
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ドアと床のすき間にストッパーを差し込んでください。ストッパーの凹凸が滑り止めの役目をしてドアが簡単に止まります。
ドアをお好みの角度で固定する事ができます。

タイプ差し込みタイプ トラスコ品番356-5211 材質エラストマー樹脂 幅(mm)32 全長(mm)120 高さ(mm)40 質量(g)38 奥行(mm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453486
2024-08-29
用途:
ドアのストッパーとして使用
サービス業

高さの調整が出来るのと、樹脂タイプなので傷つきにくい点が大変よかったです。

対象商品:
39453486
2023-12-10
用途:
リビングドアに使用
農・林・水産業

4cmまで高さの調整ができたので助かりました。ゴム製なのでドアや床を傷つけることもなく安心して使用できそうです。

対象商品:
39453486
2023-11-15
用途:
非常階段の鉄扉の開放
製造業

重たいドアもしっかり止めてくれて良かった。初動時に滑るので、裏面も少しギザギザ感があれば止まりやすいのでは?床面素材がカーペットで使用してます。

対象商品:
39453486
2023-07-03
用途:
店舗の換気等
飲食業

飲食店のドアを止めたくて購入しました!
サイズが合わずにズルズル状態だったらと
心配しましたが‥。
上下ひっくり返して使えるという事で‥
うちの店舗のドアにはひっくり返して
使用することでフィットしてくれました!
もっとお値段の安い物もありましたが
こちらを購入して大正解でした‥

対象商品:
39453486
2023-06-03
用途:
清掃作業時
その他業種

他のドアストッパーに比べてですが、ドアの隙間の幅に広く対応している点が良いところです。 通常は表面、隙間が広めなら裏返しで止めると選択出来ます。

対象商品:
39453486
2022-07-07
用途:
開けたドアの固定に

日中は開けておくドアがあり、固定に使っています。ドアと床の間の隙間が大きい場合は、ひっくり返すとかなり高さが稼げるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
39453486
2022-12-28
用途:
道具搬出入、作業時で

いつも使ってます。他にもいろいろあるけど
これが一番コストパフォーマンスが良いし、丈夫。

対象商品:
39453486
2021-03-22
用途:
会議室の換気用
製造業

冷暖房がある程度逃げない様、少ない隙間から換気が出来るように使用しています。とても効果的に使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする