P31H パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製 TRUSCO 39453522 P31H パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製 TRUSCO 39453522

パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・スチール製

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード39453522 品番P31H
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
材質冷間圧延鋼板(SPCC) トラスコ品番384-0018 質量(g)75 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ 取付穴寸法(mm)3.2 穴径(mm)(鍵穴)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453522
2022-12-31
用途:
木箱の蓋に使用
金融・保険業

取り付け部の寸法出しがちょっと面倒だが、付いてしまえばガッチリしてて良い。

対象商品:
39453522
2021-06-09
用途:
輸送箱のロック用に使用。
製造業

非常に精度高く作られている。信頼性が高いと感じた。

対象商品:
39453522
2017-03-05
用途:
蓋の留め
株式会社吉成産業 様

ばね付きの物は機械の扉、簡易配電盤の扉、箱の蓋など振動する物に重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする