曜日別特売
TDMDP1011 ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCO 39453547

 

TDMDP1011 ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCO 39453547
TDMDP1011 ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCO 39453547
TDMDP1011 ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ TRUSCO 39453547

ドアストッパー マグネット式・スタンダードタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39453547品番TDMDP1011
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

貼り直し自由の片面弱粘着のウレタン系保護テープでズレ、傷を防止し、固定力が大幅アップしました。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。

タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5220材質ステンレス、エラストマー樹脂、スチール、フェライト(磁石)幅(mm)30高さ(mm)208質量(g)214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39453547
2020-05-18
用途: 室内換気のため
合同会社インターネットビジネスアドバイザサービス業

しっかり、扉を留めることができた。磁石なので、取り付け簡単。足を跳ね上げれば扉を閉めることができるのでそのまま付けたままにできる。

対象商品 : 39453547
2019-03-20
用途: 荷物の出し入れ時
福山アルミ建材株式会社建設業・工事業

マグネット式なので簡単取付ができるのでいいのですが
何かの拍子に外れることもある。

対象商品 : 39453547
2016-02-25
用途: マンションのドア用

これは使えますね。
シッカリとホールドしてくれます。

対象商品 : 39453547
2017-01-17
用途: 鉄扉を止める為

下がコンクリートでしたが止まらなく使用できなかった。
コンクリートに当たる所がゴムでなく樹脂製の為滑ってしまう
状態でした。せっかく購入したのに残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 39453547
2014-09-09
用途: 自宅(アパート)の玄関

マグネットだけでなく本体にも粘着テープが貼ってありました。
木製ドア用の補助版は使用してませんが、ズレ止めになりそうなリブがありました。
毎日、足で上げ下げしてますが、ズレる事無く機能を果たしてます。

対象商品 : 39453547
2014-03-06
用途: アルミ製ドアの固定
株式会社マイスティア

ドア止まり性能も十分に得られる形状でした。耐久性、強度も十分にありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする