TDMGP1601 ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO 39453565 TDMGP1601 ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO 39453565 TDMGP1601 ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO 39453565 TDMGP1601 ドアストッパー  マグネット式・超強力タイプ TRUSCO 39453565

ドアストッパー マグネット式・超強力タイプ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39453565 品番TDMGP1601
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。
補助板により木やアルミのドアにも固定できます。
両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。

タイプ足操作タイプ 種別マグネット式、補助板付 付属品補助板 トラスコ品番356-5246 材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm)40 高さ(mm)260.5 質量(g)216

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39453565
2023-10-01
用途:
玄関ドアのストッパー
建設業・工事業

かなり強力にくっつくので、良いです。
取り外しも出来るので良いです。

対象商品:
39453565
2023-02-27
用途:
会議室、機械室の扉に取付(会議が始まる前の開放、物品の出し入れの際)
学校法人駿河台大学 様 (教育・研究機関)

アームが長くて使いやすいとは思いますが、その分横方向にずれることもしばしば。
磁石の本体部分の上下にあらかじめビス止め用の穴が開いていれば、状況に応じてビス止めにすることも可能かと思う。購入者がドリルで開けるには、固く磁石は割れやすいので、最初から開いていた方が良い。今後の改良に期待します。是非、ご検討の程!

1人が参考にしています
対象商品:
39453565
2021-11-03
用途:
事務所出入口ドアの固定
建設業・工事業

木製ドアで付属プレートを貼付けて使用してます。磁石も超強力です。接触して少しずれることはありますが、外れることはないです。ゴムも滑る事はないです。しっかりしています。

対象商品:
39453565
2021-04-15
用途:
事務所入口ドアに設置
製造業

換気の為、ドアを開けた状態にしている為、超強力に止まっているので、
強風にも耐えているのが、安全で安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
39453565
2020-07-07
用途:
玄関ドアの半開きの固定。
運輸・通信業

以前、他商品を使用しましたが、一日のドアの開閉・ストッパーの上下の使用度が多くて数週間で壊れてしましましたが、このストッパーは磁石が超強力で外れる事なくくっついてます。安心感多です。

対象商品:
39453565
2020-03-26
用途:
一般保全整備
個人のお客様

ドアークローザー付きの鉄扉などにも使えるので重宝しております

1人が参考にしています
2019-10-24
用途:
ドアストッパー
教育・研究機関

マグネットが弱いと思っていたら、ドアに張り付ける補助板が付いたまま使っていました。補助板を外したら、十分な強さです。

3人が参考にしています
対象商品:
39453565
2018-10-15
用途:
倉庫扉の固定
学校法人高輪学園 様 (教育・研究機関)

強力な磁石で簡単に設置出来て、取り扱いも楽なので重宝である。が後は使用期間を経ての耐用性を確認したいと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする