※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ハンドル・取っ手・グリップ
ニッサチェインの ハンドル、取手
ニッサチェインの 取手・引手
ハンドル ダイカスト製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
96
注文コード
39453583
品番
COHAND96
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,080
この商品は
寸法H・寸法P
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
寸法B1(mm)
13
寸法D(mm)
13
寸法H(mm)
23
寸法P(mm)
96
全長L(mm)
105
材質
ダイカスト
用途
産業機械、キャビネット用
トラスコ品番
389-2255
質量(g)
55
ねじ径
M4
表面処理
クロームメッキ仕上げ