空調服(R) 長袖ブルゾン KU91920

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39453594 品番 KU91920C06S3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,579
販売価格(税別)
6,890

耐久性に優れた綿厚手生地を使用し、引き裂きや摩擦、熱に強くハードなワークシーンでも大活躍。脇下マチ付でさらに動きやすく。

サイズL シルバー×ダークグレー 混率(%)綿100厚生地、◎面ファスナー セット内容ウェアのみ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 機能消臭機能 裾廻り(cm)95〜118
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする