※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ハンドル・取っ手・グリップ
ニッサチェインの ハンドル、取手
ニッサチェインの 取手・引手
ハンドル 亜鉛ダイカスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
30
注文コード
39453601
品番
FA-HAND165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,512
この商品は
寸法H
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
全長L(mm)
165
寸法H(mm)
30
寸法D(mm)
14
寸法P(mm)
152
穴径(mm)
3.5
寸法B1(mm)
23
質量(g)
80
用途
産業機械、キャビネット用
付属品
取付ねじ3.2mm×4本
トラスコ品番
389-2271
材質
スチール
表面処理
クロームメッキ仕上げ