ニッサチェイン
ニッサチェインの ハンドル・取っ手・グリップ
ニッサチェインの ハンドル、取手
ニッサチェインの 取手・引手
ハンドル 亜鉛ダイカスト
(1件のレビュー)
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39453617
品番
FA-HAND97
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
全長L(mm)
97
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
12
寸法P(mm)
83
穴径(mm)
3.5
寸法B1(mm)
19
質量(g)
32
用途
産業機械、キャビネット用
付属品
取付ねじ3.2mm×4本
トラスコ品番
389-2280
材質
スチール
表面処理
クロームメッキ仕上げ