※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ニッサチェインの ハンドル・取っ手・グリップ
ニッサチェインの ハンドル、取手
ニッサチェインの 取手・引手
ハンドル ダイカスト製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39453635
品番
LIHAND96
参考基準価格(税別)
¥1,424
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
デザインに優れた握りやすいハンドルです。
寸法B1(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法H(mm)
28
寸法P(mm)
96
全長L(mm)
130
材質
ダイカスト
用途
産業機械、キャビネット用
トラスコ品番
389-2301
質量(g)
100
ねじ径
M4
表面処理
クロームメッキ仕上げ