曜日別特売
SHLM-35 塗りラッチ スチール製 NewHikari 39453924

SHLM-35 塗りラッチ スチール製 NewHikari 39453924
SHLM-35 塗りラッチ スチール製 NewHikari 39453924

塗りラッチ スチール製

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)36.0
内容量1個注文コード39453924品番SHLM-35
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

スタンダードなラッチ金具。
開け閉めの操作が簡単です。

用途各種開き戸・各種ボックス。寸法A(mm)36.0寸法B(mm)29.5寸法C(mm)15寸法D(mm)23寸法E(mm)17.0寸法F(mm)14.0寸法G(mm)2.5寸法H(mm)5.5質量(g)30付属品木ねじトラスコ品番384-8604材質スチールグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39453985
2013-04-28
用途: 親子扉の小扉固定用
牧田管財

商品写真には床面にラッチを差し込む際に使用する穴あきプレートが記載されていませんが、注文したところ、木ネジの他に穴あきプレートも付属しており、ちょっと得をした気分です。正式名称がよく分かりませんが、木ネジ以外にも付属品がある事は書いて置いた方がいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする