※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G-470-309 O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社) 39454143 G-470-309 O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社) 39454143

O型ハンドル ステンレス製

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 39454143 品番 G-470-309
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。

全長L(mm)300 寸法P(mm)275 寸法H(mm)70 適合扉厚(mm)10〜40 セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本 トラスコ品番380-2931 質量(kg)0.61 表面処理鏡面仕上げ 用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに 材質ステンレス(SUS304) 寸法D(mm)25
注意
※取付時のビスピッチにご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:329

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454152
2024-07-04
用途:
鉄製ハンガー扉の取手に使用している。
製造業

取扱説明書が、簡単で解り易い。丈夫で、長持ちしそう。

対象商品:
39454177
2024-04-02
用途:
建具引手
横山工業 様 (建設業・工事業)

安価で施行しやすい
扉とのクリアーが少ないので、あと3センチほど欲しいです

対象商品:
39454161
2021-05-28
用途:
ドアの引手に使用
その他業種

価格にわりにつくりが良いです。ハンドル大手のメーカーにも負けないものがあります。

1人が参考にしています
対象商品:
39454152
2019-12-15
用途:
課題制作
その他業種

中の構造は思ってたモノと違ったけれど、満足しました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
39454134
2019-06-27
用途:
交換
アドバンス 様

すこしやすっぽいけど、取りあえず、まにあいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする