使い切りフルハーネス空調服TM AZW3170

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ3L 注文コード39454303 品番AZW3170C11S5
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

油汚れや塗装作業、清掃や機械メンテナンスなど、汚れが気になる現場に最適な不織布製の使い切りタイプ。
墜落制止用器具(フルハーネス型)対応です。

サイズ3L ホワイト 混率(%)ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンスパンボンド 仕様ランヤード用フックカバーが使用可能な両胸スリット セット内容ウェアのみ 胸囲(cm)96-124 身長(cm)170-188
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7〜8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ご購入前に、ご使用いただいているフルハーネス器具と併用可能かどうか必ずご確認ください。
※ご使用の際は、フルハーネス器具のベルト部やジョイント部の緩みがないかご確認の上で着用してください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする