C54090U 黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社) 39454317

C54090U 黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社) 39454317
C54090U 黒トランク取手 スチール製 MK(丸喜金属本社) 39454317

黒トランク取手 スチール製

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個トラスコ品番380-2892注文コード39454317品番C54090U
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

キャリーボックス用の代表的な取手です。

用途
キャリーボックスなど
寸法D(mm)95寸法D1(mm)53寸法H(mm)75寸法L(mm)90寸法P(mm)68寸法P1(mm)48寸法t(mm)8寸法t1(mm)13材質スチールトラスコ品番380-2892幅(mm)90高さ(mm)75質量(g)130穴径(mm)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: DIY工具箱に
建設業・工事業

ステインを塗ったDIY道工具箱に取り付けています。価格も納得でコスパは良いと思います。ステインの色合いにより昭和感あふれる箱になります。

対象商品 : 39454283
2023-02-04
用途: バイク用自作ボックスの取手に使用
金融・保険業

スーパーカブ等のバイク用リアボックスを自作する際の持ち手に使用。

対象商品 : 39454301
2022-12-23
用途: 木箱の取っ手に 使っています。
製造業

シンプルで強度もあり大変満足しています。これからも買い続けます!

対象商品 : 39454292
2022-09-09
用途: 木製箱の持ち手に
その他業種

こういう物は何軒かのホームセンターをハシゴしてウロウロと探すよりモノタロウさんで買うのが手っ取り早くて良いです。
品質、質感が良く、無骨な感じも気に入ってます。

対象商品 : 39454283
2022-11-23
用途: 農作業
農・林・水産業

籾殻運搬のための増し枠製作のため購入、バラした時の運搬用持ち手と装着時のロープ掛けのフックとして使用しました。

対象商品 : 39454301
2021-05-04
用途: 一斗缶の蓋に

思っていた以上にしっかりしていて、軽い蓋につけているので、少し思いが、耐久性かあると思うので品質は良いと思う。

対象商品 : 39454301
2020-10-25
用途: 家具製作
製造業

しっかりしていて、重たい箱につけても安心感があります。
わりと大きめで重めです。

対象商品 : 39454301
2018-06-11
用途: 引き出しの取っ手交換
建設業・工事業

仕上げや剛性も問題なく良い買い物だと思います。この価格はコスパ良しです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする