ダイケン
ダイケンの ハンドル・取っ手・グリップ
ダイケンの ハンドル、取手
ダイケンの 埋込取手・掘込取手
両面引手 スチール製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39454326
品番
DP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
表裏両面が使用できる引手です。
材質
スチール(SECC)
用途
鋼製引戸用引手として
トラスコ品番
381-4416
質量(g)
335
板厚(mm)
1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×34×190
開口寸法(mm)
170×85
取付ピッチ(mm)
170×85
穴径(mm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39454326
DP
13059280
DP
両面引手 スチール製
ダイケン
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)