価格安く、強度も充分。
サイズの検討と注文が事務所でゆっくりと出来るので便利。
今の所、モノタロウブランドでは大外れは経験なし。
いつも15%オフの日に、大量発注させてもらってます。
レンタカー屋さんで借りるよりも安価でした。使いまわしができるのでコストが削減出来て助かります。
ロープは結構柔らかく、しっかりしており使用には問題はない。しっかりと縛れます。価格的にも満足しています。
バイクの運搬が2台の時に使用しています。20mは長かったので半分にしています。
長さも丁度良く、使い勝手が良かったので次回からはドラムで買っても良いかもしれない
基本的に消耗品なので安くてありがたいです
20メートルだと長いので15メートルを2本購入しました。
鳥居かけして馬無しなら1本で前後ろ縛ってもちょうど良い長さです。