パイプカッター ラチェット式

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39454766 品番-
販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。
ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。

切断径(mm)6〜23 用途パイプの切断 肉厚(mm)2.2 対応材質銅、真鍮、アルミニウム 送り角度(°)10
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454766
2023-04-12
用途:
替刃はありません
フードバンク長岡京 様 (その他業種)

替刃を販売されておられませんので、使い捨てです。
替刃が無いなら無いと書いておいてほしかった。
無駄な買い物をしました。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする