曜日別特売
SOES30P いたわりエコスロープ 清水[建築金物] 39454931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

いたわりエコスロープ

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)30
内容量1個注文コード39454931品番SOES30P
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

蓄光ラインで暗闇でも安心です。
滑り止め溝加工付です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
ちょっとした段差のつまずき防止用に。
車椅子などお使いのお部屋に。
付属品両面テープ付、蓄光ライン付トラスコ品番384-8680材質天然木(ゴム集成材)全長(mm)740高さ(mm)30質量(g)800奥行(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39454931
2025-12-01
用途: 廊下と部屋の段差解消

介護に使う手押し車を部屋と廊下間で行き来する際にある段差を上手く乗り越えさせてくれます。床面からの浮きもなく安定しており良いです。

対象商品 : 39454922
2020-10-12
用途: ガレージの入り口の段差に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来、野外での使用は不可のようですが、直接雨が当たらないので、ガレージの水切り?用の段差の所に使用しています。2センチ程度の段差ですが、重いバイクを後ろ向きで入れる時に困ってました。無事役目を果たしているので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする