※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

いたわりエコスロープ

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39454947 品番 SOES20P
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

蓄光ラインで暗闇でも安心です。
滑り止め溝加工付です。
介護保険住宅改修対象商品です。

用途
ちょっとした段差のつまずき防止用に。
車椅子などお使いのお部屋に。
付属品両面テープ付、蓄光ライン付 トラスコ品番384-8671 材質天然木(ゴム集成材) 全長(mm)740 高さ(mm)20 質量(g)390 奥行(mm)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39454931
2025-12-01
用途:
廊下と部屋の段差解消

介護に使う手押し車を部屋と廊下間で行き来する際にある段差を上手く乗り越えさせてくれます。床面からの浮きもなく安定しており良いです。

対象商品:
39454922
2020-10-12
用途:
ガレージの入り口の段差に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

本来、野外での使用は不可のようですが、直接雨が当たらないので、ガレージの水切り?用の段差の所に使用しています。2センチ程度の段差ですが、重いバイクを後ろ向きで入れる時に困ってました。無事役目を果たしているので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする