曜日別特売
RS380 ローラーキャッチ ステンレス製 NewHikari 39455053

ローラーキャッチ ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)38.0
内容量1個注文コード39455053品番RS380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ローラーには樹脂を使用しています。

シルバー全長(mm)38.0高さ(mm)13.5ピッチ(mm)(ビス)20質量(g/セット)20仕様ねじ付トラスコ品番362-0492材質ステンレス(SUS430)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39455035
2020-07-15
用途: 収納の扉のリフォーム
不動産業

扉を塗装して既存のローラーキャッチから交換しました。
開け閉めもスムーズで交換して良かったです。

対象商品 : 39455071
2014-10-05
用途: しっかりしまる。

ゴミ箱のふたに使用しました。
小さいものはしっかり閉まらないのでこれに変えました。
少しきつすぎたかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする