用心鎖ホース通し

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39455351 品番 S-127
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

線径4mmのチェーンの両端にリングが付いています。
チューブでチェーンをカバーしていますので、傷を防止します。

全長(mm)450 線径(Φmm)4 質量(g)160 用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 トラスコ品番389-2506 材質チェーン/ステンレス、チューブ/塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455367
2023-04-19
用途:
屋外吊り棚の水平保持用
自動車・二輪車・自転車関連業

どうしてもホースに通されたステンレス製のチェーンが欲しくて色々探していたところ、防犯用としてのこの商品を見つけました。チェーン取付部位の両端の位置が既に決まっていたので
カットする前提で長目のサイズを購入しましたが、リングだけ外すことで偶然追加ジョイント無しで棚板がピッタリ水平に保持出来る様になり大変役に立ちました。

対象商品:
39455367
2023-03-02
用途:
裏戸の施錠
学習教室 アイムクラブ 様 (教育・研究機関)

支柱と扉の桟との間(約50cm)に丁度、収まり安全に施錠できるようになりました。鎖の外側にあるチューブは、天候に左右されず、良い保護になっています。

対象商品:
39455351
2016-08-15
用途:
用心鎖ホース通し

犬の首輪ベルトが腐食で切れるので鎖だけでは可哀そうに最適な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする