ニッサチェイン
ニッサチェインの カラーコーン・区画用品
ニッサチェインの 区画チェーン
ニッサチェインの プラスチックチェーン
回転プレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455385
品番
P193
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
回転式金具ですから、チェーンやワイヤのねじれを防ぎます。
材質
スチール(SPCC)
トラスコ品番
389-2328
質量(g)
24
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
10
表面処理
アエン黒仕上げ
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
23.6
使用荷重(kN)
0.3