用心鎖(チューブ付ヘビーリンク)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39455446 品番 S-123
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。

全長(mm)450 トラスコ品番389-2468 材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 質量(g)240 線径(Φmm)4.8 表面処理ユニクロメッキ仕上げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06597446
2024-07-20
用途:
手ごろな価格で助かる
brocadedoll工房 様

ビニールの補強で鎖もさびにくく利用のものにもスレ傷かつかず重宝しています

対象商品:
06597446
2023-04-03
用途:
バイク保管

鎖自体ゴツくて丈夫です。
カバーもあり錆びにくいでしょう。
見た目も大事だと思います。

対象商品:
06597464
2020-05-09
用途:
バルブの操作ロック用
製造業

バルブの操作ロック用として使用。直接チェーンがバルブに触れないので傷等がつかないので満足しています。

対象商品:
06597464
2018-10-19
用途:
キーボックスと合わせて使用
株式会社MOKUMI 様 (建設業・工事業)

玄関サッシの取っ手に キーボックスと合わせて使用。便利です。

対象商品:
06597455
2017-05-22
用途:
パイプ支持に

改善点なし!そのまま使えて高級感もあり問題なく使えます!

対象商品:
06597446
2015-11-07
用途:
門扉の施錠。南京錠と組み合わせて。

チューブがあるので、ジャラジャラ音がしない。つける物も傷つけないので良し。品質は価格相応。長さも使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする