PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウト用パドロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455525
品番
PSL-8YL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ロックアウトキー 絶縁タイプ
モノタロウ
¥
6,498
¥
7,148
税込
色
黄
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
38.1
質量(g)
110
材質
本体/アルミ、シャックル/スチール
つる径(Φmm)
6.6
用途
マスターキーシステム
トラスコ品番
362-1553