PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ロックアウト
ロックアウト用掛け金
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39455561
品番
PSL-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥
569
¥
626
税込
内径(Φmm)
(ジョー)25.4
キー数
(取付可能)6個
質量(g)
89
材質
亜鉛メッキ鋼板
用途
対象物に複数の鍵でロックアウトします。
仕様
ISO9001認証取得工場製、ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
360-4179