曜日別特売
2500BP-15L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 39455622

2500BP-15L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 39455622
2500BP-15L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 39455622
2500BP-15L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 39455622

シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)2.8
寸法B(mm)20
内容量1個注文コード39455622品番2500BP-15L
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)

用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
トラスコ品番380-1594材質(本体)真鍮質量(g)30種類別キー呼び寸法(mm)15寸法A(mm)2.8寸法F(mm)9.8寸法D(mm)16寸法E(mm)17.5寸法B(mm)20寸法C(mm)8寸法G(mm)-キー数3ロックキー式材質(吊)真鍮
注意
※20ミリ、25ミリは変形のツル形状となります。
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135332
2023-02-19
用途: 庭フェンスゲートの施錠
サービス業

構造、材質共一般的な物であり
期待通りの造りであるが
鍵穴に鍵挿入に癖がある
開錠にはやや慣れが必要な感じ
強度、構造共良好であるが
鍵挿入時の違和感を感じる

対象商品 : 39455622
2017-08-18
用途: 扉の施錠

小さな南京錠ですが、動きもスムーズで品質もよいです。ツル長で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする