※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2500BP-20L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 39455631 2500BP-20L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 39455631

シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法20 注文コード39455631 品番2500BP-20L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は呼び寸法など8種類から選べます 他の種類を見る

強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15〜25mmはシングルロック)

呼び寸法20 用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 仕様キー3本付 トラスコ品番380-1616 材質(本体)真鍮 質量(g)40 寸法A(mm)3.5 寸法F(mm)9.8 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法B(mm)18 寸法C(mm)9.3 寸法G(mm)12.5 ロックキー式 材質(吊)真鍮
注意
※20ミリ、25ミリは変形のツル形状となります。
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135332
2023-02-19
用途:
庭フェンスゲートの施錠
サービス業

構造、材質共一般的な物であり
期待通りの造りであるが
鍵穴に鍵挿入に癖がある
開錠にはやや慣れが必要な感じ
強度、構造共良好であるが
鍵挿入時の違和感を感じる

対象商品:
39455622
2017-08-18
用途:
扉の施錠

小さな南京錠ですが、動きもスムーズで品質もよいです。ツル長で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする