SOL スライディングガラス ロック扉用

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39455735 品番SGL
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。
取り外しができる簡易タイプです。
同一錠になっています。

材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト 用途ショーケース用 仕様キー2本付 トラスコ品番380-1942 材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール 質量(g)80 シリンダー径(Φmm)6 取付板厚(mm)3〜7 キー番号同番

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39455735
2022-11-01
用途:
ショーケースのセキュリティ用

モノタロウブランドと全く同じです。固定する為ネジを締めていくとガラスに当たるゴムを貫通してネジの先が出て来ます。残念

対象商品:
39455735
2019-06-15
用途:
治療院で往診に行く時、受付のガラス引き戸のロック
サービス業

安くてシンプルで使いやすいです。患者が早めにきても待合室に入って待っていられるようになりました。

対象商品:
39455735
2020-04-13
用途:
ガラスショーケースのカギ
中川装身具工業株式会社 様 (卸売・小売業)

買ったショーケースに鍵がついてなかったので購入
早急の発送有難うございました。

対象商品:
39455735
2020-03-17
用途:
ガラスのショーケース
製造業

シンプルで使いやすいです、コスト的にも重宝してます。

対象商品:
39455735
2017-12-12
用途:
店外でのディスプレイ
Moonlight Arts 様 (卸売・小売業)

取り付け説明が付いていないので、少々時間がかかりました。その他は問題なかったです。

対象商品:
39455735
2017-12-18
用途:
追加購入
その他業種

3個セットでしか販売がないのは不便ですが、安いので問題ありません。ガラス戸を締めるのに鍵が不足していたので、追加購入しました。

対象商品:
39455735
2017-02-26
用途:
トレカガラスショーケース
尾張堂 様 (卸売・小売業)

多くのガラスロックは2500円くらいしますが、こちらのは安価で性能もよいです

対象商品:
39455735
2017-09-12
用途:
ショウケース用
骨董さくらい 様 (卸売・小売業)

数が必要でしたので、安価で助かりました。追加注文をしたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする