取説を読んで作業が難しそうだったので気後れしていたのですが、以前のシリンダ錠の跡にあわせて取り付けたらすんなり取り付け作業が出来ました。うっかりスペーサーを戸の内側に付けてしまって戸が閉まらなくなり取り付け直しました。トラブルはその一点だけでした。
木製玄関引違戸錠が不具合との依頼主からの要請を受け、仕様、寸法等確認後、本製品を選んで交換作業を行いましたが、品質的にも十分に満足の出来るレベルで、且つ非常に分かり易く丁寧な説明書のお蔭で難なく取り変え作業を終えることが出来ました。
価格的にはもう少し安価な製品もありましたが、家を守る重要な部分ということで施主様のご理解も得られ、交換作業後の施錠確認操作においても十分に納得して頂くことが出来ました。
不思議なことに似たような依頼が続くもので、そのあと約1ヶ月ほど後に、今度はアルミ製の玄関引違戸錠トラブルの相談があり躊躇無く本製品を発注致しました。短期間に2度目ということもあり、付属されている樹脂製スペーサーの使用によってアルミ成形部材独特の形状的段差も解消しスムーズ且つ確実に取り付けることが出来ました。
同様のケースでお困りの方、さらに依頼を受けられた業者の皆さん方には自信を持ってお勧め出来る製品であると言えます。
なお余談ですが、引違戸錠交換の際には是非戸車のチェックもお忘れ無く。
因みに当方の木製引違戸錠取り替えの件では事前に戸車の摩耗並びにガタつきが認められましたので、万能引違戸錠と同時に発注しておいたベアリング入りステンレス戸車に全て交換し、重かった木製玄関引き違い戸が指1本で軽々と動くようになりました。
勿論依頼主様には、慣れるまでは極力ちからを抜いてそっと開け閉めするようにお願いしておいたのは言うまでもありません。