曜日別特売
MGPM25TN-150Z-A93L MG Series(MGPM25TN) SMC 39457066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPM25TN)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
注文コード
39457066
品番
MGPM25TN-150Z-A93L
参考基準価格(税別)¥31,410販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
ストローク(mm)
150
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする