キーリール ストッパー付

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39457336 品番KRB90
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

伸縮自在で、よれにくいナイロンラインがついている便利なキーホルダです。
長さを調節できるストッパー付です。
ベルトクリップ付です。

材質
(本体)ABS樹脂
(ライン)ナイロン
用途鍵や工具などの取り付けに。 仕様引込力50g トラスコ品番356-8776 幅(mm)54 厚さ(mm)約25 高さ(mm)103 質量(g)41 コード長さ(m)0.95
注意
※商品の構造上、ラインが戻りきらない場合があります。その際は一度最大まで伸ばしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457336
2021-10-16
用途:
キーホルダーストッパー
建設業・工事業

重要なカギや、ストラップを紐づけることによって、落とすことが無くなりました。

対象商品:
39457336
2017-06-01
用途:
なんだか便利そうなので
建設業・工事業

まだ仕様はしていません。仕様する機会があれば仕様します。

対象商品:
39457336
2016-07-25
用途:
高所作業時に措ける、道具の落下防止の為。
建設業・工事業

私が使用しているベルト幅は、40ミリの為(この商品は、30ミリ用)きちっと、フィットしなかった。→商品説明に使用可能ベルト幅の表記が無かった。→仕様等は出来るだけ表記してほしい。又、ストッパー付きなのだから、戻りのスプリングはもっと、強くても良いと思う。押しボタンも、大きくしても(10ミリ程度)良いのではないか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
一般的に多く使われている30o以内のベルトを基本に作成しておりますが、はさんでの使用でも可能ですので40oのものにも使うことができる商品となっております。
宜しくお願い致します。

対象商品:
39457336
2014-06-03
用途:
パスケース用

今まではチェーン付きのパスケースをズボンのポケットに入れて、ズボンのベルトを通す部分につなげていましたが、チェーンの長さが固定されているので、改札を通る時には短く、ポケットに仕舞うときには邪魔でした。

さらに(これはあくまでも副次的な理由ですが)勤め先のビルに入るときのICカードのセンサーが自分の顔くらいの高さにあって、腰からのチェーンが届かないので、おもいっきり背伸びをした上、チェーンをビンビンに引っ張ってロック解除していました。(←足が短いのが浮き彫りになるのでかなり恥ずかしい)

そこで、本商品を購入して、パスケースのチェーンを外してリングに取り付けて使っています。ストッパー付きなので、パスケースをポケットの中に入れたままにできるので安心です。
また(あくまでも副次的に)コードの距離も結構伸びるので、ロック解除で周囲の目を気にする事もなくなり、今のところ不便を感じたことはありません。

3人が参考にしています
対象商品:
39457336
2014-06-20
用途:
その後の追加レビューです

コードを伸ばす時の音がカッターナイフの刃を出す時の音に似てるからだと思いますが、駅の改札など人の多い場所でカチカチカチと引っ張りだすと、何人かに見られる時があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする