キーリール スモールサイズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39457345 品番KRB70
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。
ベルトクリップ付です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
(本体)スチール
(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。 仕様引込力120g トラスコ品番356-8768 幅(mm)41 厚さ(mm)約19 高さ(mm)103 質量(g)47 コード長さ(m)0.55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:236

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39457345
2023-07-19
用途:
キーホルダー
株式会社ヒートテクノ 様

カバンに入ったキーを探すのに手間取っていましたが
これを購入して
探すこともなく
助かってます

1人が参考にしています
対象商品:
39457345
2022-12-16
用途:
鍵の保持
運輸・通信業

ナスカンやビットホルダーを使用して鍵を保持していましたが脱着のストレスがあるのでキーリールに変更しました
安物はコードがナイロンで切れやすいのですがこのタイプはワイヤーなので長持ちするのではないかと期待してます

対象商品:
39457345
2017-03-31
用途:
ハンディターミナルの落下防止に
製造業

一応耐落下のハンディターミナルを使用していますが、念のためにこちらも使用しています。
胸ポケットにつなげておけば、床まで落ちることはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
39457345
2018-03-23
用途:
バッグの中の物を取り出しやすくする
山口理容店 様

ケータイやカメラに付け、バッグの中からすぐに取り出せるようにする。紐代わりなので,これほどのスプリング強度は無用。むしろ、もっと弱くて小さい方が良い。

対象商品:
39457345
2015-07-13
用途:
腰道具につける
建設業・工事業

商品が届き、2.3回ワイヤーを伸ばしたら

戻らなくなり 自分で分解して直した。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、返品・交換をさせて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする