付属品丸型フード、レンズキャップ、レンズポーチ、三脚座
長さ(mm)257.7
質量(g)1990
フィルター直径(Φmm)95
最大径(Φmm)108.4
焦点距離(mm)150-600
レンズ構成13群21枚
撮影距離(m)最短:2.2
絞り羽根:9枚(円形)、最小絞り:F/32-40
手ブレ補正機能4.5段(CIPA規格準拠)、VCMODE3使用時
マウントニコン
明るさF/5-6.3
画角【対角画角】16°25'-4°8'(35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時)、10°38'-2°40'(APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時)
モデルA022