タムロン
タムロンの カメラ・ビデオカメラ
タムロンの カメラ交換レンズ
交換レンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39457505
品番
SP150-600/5-6.3G2 キヤノンマウント A022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥160,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能性、機動性にも優れ、野生動物や野鳥、飛行機、鉄道、モータースポーツなどに最適。
付属品
丸型フード、レンズキャップ、レンズポーチ、三脚座
長さ(mm)
260.2
質量(g)
2010
フィルター直径(Φmm)
95
最大径(Φmm)
108.4
焦点距離(mm)
150-600
レンズ構成
13群21枚
撮影距離(m)
最短:2.2
絞り
羽根:9枚(円形)、最小絞り:F/32-40
手ブレ補正機能
4.5段(CIPA規格準拠)、VCMODE3使用時
マウント
キヤノン
明るさ
F/5-6.3
画角
【対角画角】16°25'-4°8'(35mm判フルサイズ一眼レフカメラ使用時)、10°38'-2°40'(APS-Cサイズ相当デジタル一眼レフカメラ使用時)
モデル
A022