曜日別特売
B-2326 Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所 39457844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-2326 Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所 39457844
B-2326 Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所 39457844

Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)51
寸法d(mm)8.8
寸法L2(mm)34
内容量1袋(2個)注文コード39457844品番B-2326
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。

用途Uボルトとの組み立てに。寸法L1(mm)51材質ステンレス(SUS304)寸法L2(mm)34寸法W(mm)16寸法d(mm)8.8寸法t(mm)1.5適合(Uボルト)TUBA-5025質量(g/袋)14トラスコ品番378-9829質量(g)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: トランス巻数チェッカ用治具
株式会社パワービジョン卸売・小売業

トランスの位置決め用に使用。位置ホールドも良く曲がったり、しなったりしないので在りモノで製作できたのが良かった

2024-11-12
用途: ビクセン アリガタの傷止め保護
ジェイベック株式会社製造業

通常の用途ではありませんが、アリガタの防止に使っています。ステンレスサイズはこれが1番小さく幅もちょうど良いため厚みも薄く便利に使えます。

対象商品 : 39457826
2021-06-25
用途: ステー

この穴のピッチは意外とないピッチなので、個人的には非常に便利な商品です。

対象商品 : 39457835
2020-08-17
用途: GN125-2F AIキャンセル
医療・福祉・介護関連業

GN125-2F AIキャンセルに使用しました。ガスケットは液体ガスケットではなくキジマの0.8mmのものをこれに合わせてカットして使いました。今の所、漏れはありません。プレートの厚さが足りないので2枚使いました。ボルト間隔がプレートの方が広めですが問題なく使えます。本来はボルト間隔30mmですがプレート間隔30mmのやつはボルト穴が小さく使えません。

2が参考にしています
対象商品 : 39457862
2017-04-30
用途: 焚き火台の側面固定用
運輸・通信業

M6ボルト穴で短めで安価なプレートを探してこれに
1.5mm厚で強度もある2枚、角も無いのは傷防止にも良いです。

対象商品 : 39457862
2016-05-16
用途: バイクのハンドル周りのスイッチを取付けのため
その他業種

品質が思ったより良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 39457853
2018-06-11
用途: サイズが不明確
古物 やまぐち自動車・二輪車・自転車関連業

おおよそで購入したのが悪いのでサイズが合わず厚さも薄かったので使えませんでした。

対象商品 : 39457887
2018-04-13
用途: Uボルト使用時の補強
有限会社アスコ通信特機

ステンレスなので曲がりにくくまたサビの心配もないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3080:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする