水本機械製作所
スピードキャッチ (ステンレス製・片ねじタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(mm)
8
3
4
5
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39458526
品番
B-559
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
寸法B1(mm)
20.5
寸法B2(mm)
18
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
9.8
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
16
仕様
片ねじタイプ
トラスコ品番
379-0274
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
95
タイプ
片ネジタイプ
種類
リングキャッチ
使用荷重(kN)
3.43