水本機械製作所
ステンレス パッドアイ
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
支柱や壁面等に取り付けて使用。
トラスコ品番
589-2859
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
20.8
寸法d(mm)
3.2
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
1.8
寸法W(mm)
20
寸法B2(mm)
40
寸法B1(mm)
48
寸法h(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.07
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04283908
PD-4W
¥
750
¥
539
¥
593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください