水本機械製作所
水本機械製作所の 落下防止用コード
水本機械製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
プチカラビナ ステンレス製・リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459192
品番
B-161
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
67
寸法W(mm)
18
寸法S(mm)
12
寸法d(mm)
16
使用荷重(kN)
0.78
質量(g)
39
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-8792
材質
ステンレス(SUS304)
形状
オーバル型
ロック機能
なし