※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 落下防止用コード
水本機械製作所の カラビナ・ナスカン 落下防止用
プチカラビナ ステンレス製・リング付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39459201
品番
B-162
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
74
寸法W(mm)
20
寸法S(mm)
10
寸法d(mm)
17
使用荷重(kN)
1.18
質量(g)
75
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
378-8806
材質
ステンレス(SUS304)
形状
オーバル型
ロック機能
なし