曜日別特売
B776 リングボルト ステンレス製 水本機械製作所 39459384

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B776 リングボルト ステンレス製 水本機械製作所 39459384
B776 リングボルト ステンレス製 水本機械製作所 39459384

リングボルト ステンレス製

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじ径M-14
内容量1個注文コード39459384品番B776
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

未使用時には、丸リングが倒れるので、邪魔になりません。
室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
ねじ径M-14トラスコ品番379-0690質量(g)102寸法L(mm)45寸法H(mm)35材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー寸法D(mm)7使用荷重(kN)0.98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39459366
2020-04-22
用途: 垂れ幕の固定

床面にアンカーを打ち付けてリングボルトで固定
仕上げはばっちり

対象商品 : 39459375
2018-02-13
用途: 軽トラ荷台のフック
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで安心して使用できます。価格も格安なところも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする