A-357 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459673

A-357 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459673
A-357 ワイヤーキャッチ (ステンレス製) 水本機械製作所 39459673

ワイヤーキャッチ (ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ロープ径(Φmm)4
寸法L(mm)140
使用荷重(kg)100
内容量1個注文コード39459673品番A-357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,560

両端を合わせてねじを締めて閉じます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。

ロープ径(Φmm)4使用荷重(kg)100寸法L(mm)140寸法A(mm)25寸法B(mm)9質量(g)39トラスコ品番378-7842全長(mm)480材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ適合ロープ径(Φmm)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39459673A-35710249207CW-4140A-357 ステンレス ワイヤーキャッチ 全長480mm 水本機械製作所 10249207ステンレス ワイヤーキャッチ 全長480mm水本機械製作所1個
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする