※使用例
ダイケン
ダイケンの 落下防止用コード
ダイケンの キーリール
キーバック カラビナ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39460967
品番
KB-8B
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
引込式キーリールです。
カラビナ付です。
全天候タイプです。
材質
(ケース)ポリカーボネート
(チェーン)ステンレス
幅(mm)
53
高さ(mm)
190
コード長さ(m)
0.6
質量(g)
48
用途
キー、懐中電灯、小さな工具用。
仕様
引込力:225〜280g
トラスコ品番
363-1842