ダイケン
ダイケンの 落下防止用コード
ダイケンの キーリール
キーバック ベルト通しフラップ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39460976
品番
KB1BSCF
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
57mm幅までのベルトに通せます。
揺れるキーで衣服を傷付けない保護フラップ付です。
材質
(フロントカバー)ビニール樹脂(黒)
(チェーン)ステンレス
用途
警備員用。
トラスコ品番
363-1788
幅(mm)
74
高さ(mm)
151
質量(g)
78
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225〜280