ダイケン
ダイケンの 落下防止用コード
ダイケンの キーリール
キーバック 回転式ベルトクリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39460985
品番
KB6ID
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
360°回転するベルトクリップ付です。
材質
(ケース)ポリカーボネート
(コード)ナイロン
用途
複数のIDカードや6本までのキー用。
トラスコ品番
363-1826
幅(mm)
44
高さ(mm)
91
質量(g)
32
コード長さ(m)
0.9
引力(kg)
(引込)170