ダイケン
ダイケンの 落下防止用コード
ダイケンの キーリール
キーバック 据付用ビス付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39460994
品番
KB1TCS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
引込式キーリールです。
据付用ビス付です。
材質
(本体)スチール
(チェーン)ステンレス
用途
小さな工具やゲージ用。
トラスコ品番
363-1796
幅(mm)
53
高さ(mm)
95
質量(g)
50
コード長さ(m)
0.6
引力(kg)
(引込)225〜280