KB4 キーバック 回転式ベルトクリップ ダイケン 39461003

キーバック 回転式ベルトクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプスチールカバー
内容量1個注文コード39461003品番KB4
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

360°回転するベルトクリップ付です。
本体を90°回転させるとベルトクリップから取り外しが可能です。
10万回の伸長テスト済です。

用途
15本までのキーや小さい道具用。
質量(g)57タイプスチールカバー仕様引込力:225~280gトラスコ品番363-1800材質(チェーン)ステンレス幅(mm)53高さ(mm)98コード長さ(m)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39461003
2023-04-05
用途: クルマのメンテナンス
村田会計事務所サービス業

周りに工具をちらかしても、
即わかるので、とても助かっています。

対象商品 : 39461021
2020-05-11
用途: 電気ハーネス可動用。
サービス業

軽荷重用は品数少ない中で耐久性良さそう。更にという点では、作動のスムーズ性向上?の為チェーンと共にワイヤーが有ると良いと思いますね。

対象商品 : 39461003
2015-12-18
用途: 自分用

なかなか使い勝手いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする